Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive

Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive
KLUC MOMENT S UPINAN-14X18MM-(40-200NM)

Obj. č. 0714750200
EAN 4065233137172

Cena za zvolené balenie
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive

Obj. č. 0714750200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With pin lock on the square mount for rapid tool changing
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Štvorec zasúvacieho kolíka

14x18 mm

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Áno

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

40-200 Nm

Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max.

30-146 lbf.ft

ISO

6789-1

Dĺžka (L1)

430 mm

Priemer kľučky (D1)

37 mm

Dĺžka páky (L2)

345 mm

Menovité rozmery zásuvného nástroja (S1)

42 mm

Hĺbkové meradlo kalibrované v továrni (S2)

28.3 mm

Výška upevnenia (B1)

25 mm

Dĺžka kľučky (L3)

167 mm

Šírka pripojenia (B2)

32.5 mm

Presnosť merania doťahovacieho momentu

+/-3%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie