Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Interiérová butylová tesniaca páska EPDM

Tesniaca páska EPDM, vnútorná, butyl
TES. PASKA EPDM/BUT INT 1,2X150MMX20M

Obj. č. 0875350153

EAN 4050642138520

Cena za zvolené balenie
Interiérová butylová tesniaca páska EPDM

Obj. č. 0875350153

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca páska nepriepustná pre vzduch a vodu, ktorá blokuje difúziu pár

Vodotesná a blokuje difúziu pár


Chráni pred prenikaním vlhkosti z interiéru do muriva, a tým predchádza riziku poškodenia konštrukcie vplyvom vlhkosti



  • Vďaka vysokej kvalite a flexibilnému materiálu zostáva fólia EPDM trvalo utesnená a veľmi dobre kompenzuje pohyby komponentov

  • Fólia EPDM disponuje vysokou odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vďaka čomu sa ideálne hodí na trvalé a bezpečné utesnenie

  • Spoľahlivú montáž možno taktiež dosiahnuť na mierne nerovných povrchoch, keď sa kombinuje s lepidlom na tesniacu pásku EPDM

  • Dobrá kompatibilita s asfaltom
Upozornenie

Páska sa nedá omietať.

Systémy konštrukčného lepidla podľa certifikačného programu ift QM360: 2014, reg. č. 188 7050098

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé, spoľahlivé utesnenie vnútorných spojení, napr. okenných ríms, okien na úrovni podlahy a balkónových dverí, vonkajších prahov dverí, zimných záhrad a priestorov fasád.

Pokyny
  • Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie.

  • Montáž: Odrežte požadovanú dĺžku pásky EPDM. Na povrch naneste lepidlo na tesniacu pásku EPDM a utrite špachtľou. Nalepte pásku EPDM na povrch a mierne pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka. Páska sa pri montáži nesmie napínať.

  • Na ráme/prvku sa tesniaca páska vo vyhotovení so samolepiacimi pásmi a/alebo s utesnením komponentov prichádzajúcich do styku so zemou musí zaistiť podľa normy DIN 18533 pomocou mechanickej montáže.

Farba

Čierna

Základ lepidla

Butyl

Chemický základ

Polyizobutylén, prírodný kaučuk

Šírka

150 mm

Hrúbka

1,2 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Verzia

So samolepiacou páskou

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 75 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Koeficient difúzneho odporu µ max.

270000

Predĺženie pri pretrhnutí

300 %

Odolnosť proti

Bitúmen

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na tesniacu pásku EPDM

LEPIDLO NA EPDM PASKU

Špeciálne lepidlo s nízkym obsahom rozpúšťadiel na spoľahlivé, dlhotrvajúce prilepenie pások EPDM
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie