Istiace lano na stožiar
Lano pre stožiarové istenie so skracovačom
KOTEVNE-LANO--2M
Obj. č. 0899032016
EAN 4045989426447
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zachytávačom lana na plynulé nastavenie polohy pridržiavania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie na pracovisku na prácu s voľnými rukami
Norma EN | 358 |
Dĺžka | 2 m |
Priemer | 12 mm |
Nosnosť max. | 140 kg |