Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolačná hadica z PVC

Izolačná hadica z PVC
HADICKA IZOLACNA CIERNA

Obj. č. 077116

EAN 4011231770996

Cena za zvolené balenie
Izolačná hadica z PVC

Obj. č. 077116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, hydrolýze a mikróbom

Ťažko horľavý, samozhášajúci

V súlade s normou EN 60684

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Chránená inštalácia, zväzovanie a izolácia komponentov, vodičov a káblov.

Vnútorný priemer

16 mm

Hrúbka steny

1,0 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Elektrická odolnosť proti prierazu

10 kV/mm

Farba

Čierna

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie