Izolačná hadica z PVC
Izolačná hadica z PVC
ZVAZOK IZOL.HADIC CIERNA
Obj. č. 077110
EAN 4011231770880
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu, ozónu, hydrolýze a mikróbom
Ťažko horľavý, samozhášajúci
V súlade s normou EN 60684
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Chránená inštalácia, zväzovanie a izolácia komponentov, vodičov a káblov.
Vnútorný priemer | 10 mm |
Hrúbka steny | 0,7 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 10 kV/mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Neobsahuje silikón. | Áno |