Izolačná kotva W-DSD s expanzným klincom
Izol. hmožd. s rozp. klincom W-DSD, podl. 50 mm
HMOZDINA-(W-DSD)-PLA-NL-D50MM-180-10X210
Obj. č. 0903745210
EAN 4045727053430
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál klinca | Akrylnitril-butadién-styrén |
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 210 mm |
Priemer taniera | 50 mm |
Hrúbka izolácie | 180 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 40 mm |
| Technické údaje | |||
| Priemer pätky [mm] | 50 | ||
| Odporúčané zaťaženia | Betón ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,14 |
| Murivová tehla ≥ Mz12 | 0,12 | ||
| Plná vápennopiesková tehla ≥ KS12 | 0,12 | ||
| Vertikálne dierovaná tehla ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
| Dutá vápennopiesková tehla ≥ KSL12 | 0,10 | ||
| Charakteristické hodnoty | |||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | t ≥ [mm] | 40 | 40 |
| Hĺbka osadenia | hS ≥ [mm] | 30 | 30 |
| Menovitý priemer vrtáka | ddrl. [mm] | 10 | 10 |