Izolačná kotva W-DSD s expanzným klincom
HMOZDINA-(W-DSD)-PLA-NL-D90MM-60-10X90
Obj. č. 0903791009
EAN 4024835025775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie mäkkých, nenosných izolačných materiálov, ako je napr. minerálna vlna alebo sklená vlna, k betónu a murivu. Prevedenie s priemerom podložky ∅ 90 mm
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Na použitie pri inštalácii zatlačením
- Mala hĺbka osadenia šetrí čas vŕtania
- Kotva z vysokokvalitného materiálu (PP), klinec (ABS)
- Odolné voči teplotám od -40 °C do + +80 °C
- Neobsahuje halogény
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu, plnej tehly, plnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne perforovanej tehly, dutej vápennopieskovej tehly
- Vhodná na upevnenie izolačných materiálov na fasády so zadnou ventiláciou, fólie, tesniacej membrány k vonkajším pivniciam
- Na upevnenie mäkkých izolačných materiálov, ktoré nie sú samonosné, napr. minerálna vlna alebo sklená vata
Materiál klinca | Akrylnitril-butadién-styrén |
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 90 mm |
Priemer taniera | 90 mm |
Hrúbka izolácie | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 40 mm |
| Výkonové parametre | |||
| Priemer pätky [mm] | 90 | ||
| Odporúčané zaťaženia | Betón ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,14 |
| Tehlové mirivo ≥ Mz12 | 0,12 | ||
| Plná vápenno-piesková tehla ≥ KS12 | 0,12 | ||
| Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
| Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL12 | 0,10 | ||
| Charakteristické hodnoty | |||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | t ≥ [mm] | 40 | 40 |
| Hĺbka osadenia | hS ≥ [mm] | 30 | 30 |
| Menovitý priemer vrtáka | ddrill [mm] | 10 | 10 |