Izolačná kotva W-DSD s expanzným klincom
Izol. hmožd. s rozp. klincom W-DSD, podl. 50 mm
HMOZDINKY D50MM-120-10X15
Obj. č.
0903745150
EAN 4024835025881
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie tvrdých, samonosných izolačných materiálov, ako je napr. polystyrén alebo expandované plastové panely, k betónu a murivu. Prevedenie s priemerom podložky ∅ 50 mm
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Na použitie pri inštalácii zatlačením
- Mala hĺbka osadenia šetrí čas vŕtania
- Kotva z vysokokvalitného materiálu (PP), klinec (ABS)
- Odolné voči teplotám od -40 °C do + +80 °C
- Neobsahuje halogény



Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu, plnej tehly, plnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne perforovanej tehly, dutej vápennopieskovej tehly
- Vhodná na upevnenie izolačných materiálov na fasády so zadnou ventiláciou, fólie, tesniacej membrány k vonkajším pivniciam
- Na upevnenie tvrdých, samonosných izolačných materiálov, ako je napr. polystyrén, panely z tvrdej peny
Materiál klinca | Akrylnitril-butadién-styrén |
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 150 mm |
Priemer taniera | 50 mm |
Hrúbka izolácie | 120 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 40 mm |