Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Izolačná kotva W-DSD s expanzným klincom - ROZPERKA PLASTOVA S KLINCOM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Izolačná kotva W-DSD s expanzným klincom - ROZPERKA PLASTOVA S KLINCOM - 1

Izolačná kotva W-DSD s expanzným klincom

Izol. hmožd. s rozp. klincom W-DSD, podl. 50 mm
ROZPERKA PLASTOVA S KLINCOM

Obj. č. 0903745130

EAN 4024835025874

Cena za zvolené balenie
Izolačná kotva W-DSD s expanzným klincom

Obj. č. 0903745130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie tvrdých, samonosných izolačných materiálov, ako je napr. polystyrén alebo expandované plastové panely, k betónu a murivu. Prevedenie s priemerom podložky ∅ 50 mm
  • Rýchla a ľahká inštalácia

  • Na použitie pri inštalácii zatlačením

  • Mala hĺbka osadenia šetrí čas vŕtania

  • Kotva z vysokokvalitného materiálu (PP), klinec (ABS)

  • Odolné voči teplotám od -40 °C do + +80 °C

  • Neobsahuje halogény
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť do betónu, plnej tehly, plnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne perforovanej tehly, dutej vápennopieskovej tehly

  • Vhodná na upevnenie izolačných materiálov na fasády so zadnou ventiláciou, fólie, tesniacej membrány k vonkajším pivniciam

  • Na upevnenie tvrdých, samonosných izolačných materiálov, ako je napr. polystyrén, panely z tvrdej peny

Materiál klinca

Akrylnitril-butadién-styrén

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

130 mm

Priemer taniera

50 mm

Hrúbka izolácie

100 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

30 mm

Hĺbka otvoru (t)

40 mm

Technické údaje
Priemer pätky [mm] 50
Odporúčané zaťaženia Betón ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,14
Murivová tehla ≥ Mz12 0,12
Plná vápennopiesková tehla ≥ KS12 0,12
Vertikálne dierovaná tehla ≥ Hlz12 0,10
Dutá vápennopiesková tehla ≥ KSL12 0,10
Charakteristické hodnoty
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 40 40
Hĺbka osadenia hS ≥ [mm] 30 30
Menovitý priemer vrtáka ddrl. [mm] 10 10

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie