Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50 Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50 Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50 Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50 - 1
Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50 - 2
Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50 - 3
Izolačná kotva W-ID - KOTVA-ID)-KST-18X50 - 4

Izolačná kotva W-ID

Hmoždinka do izolácie, W-ID
KOTVA-ID)-KST-18X50

Obj. č. 090350050

EAN 4052703079445

Cena za zvolené balenie
Izolačná kotva W-ID

Obj. č. 090350050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripevnenie ľahkých záťaží do pevných penových panelov (napr. vonkajšej steny s tepelnoizolačným kompozitným systémom). Vysoko kvalitné PE.
  • Žiadne komplikované odstupy pre malé kotviace úlohy

  • Upevnenie núteným zaistením

  • Odolná proti hnitiu, poveternostným vplyvom a starnutiu

  • Rýchle, lacné upevnenie

  • Pre použitie s akumulátorovým skrutkovačom; možno inštalovať aj manuálne

  • Nevytvára tepelné mosty

  • Pri použití W-ID 95 môže byť priemer skrutky zredukovaný na 4-5 mm s nylónovou kotvou veľkosti 8

  • Na montáž odporúčame skrutku do hmoždinky ASSY-D
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na pripevňovanie komponentov spolu so skrutkou do dreva, drevotriesky a metrickou skrutkou (napr. ASSY-D)

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z ušľachtilej ocele

  • Upevnenie stavebných značiek, osvetlenia, poplachových systémov atď., a pri výstavbe chladiacich/klimatizačných systémov, izolácie, montovaných stavieb, fasád, elektrických inštalácií atď.

  • Vhodné pre závlačkovú montáž

Dĺžka hmoždinky (l)

50 mm

Farba

Biela

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

5 mm

Hĺbka osadenia (h s)

50 mm

Materiál

PE – polyetylén

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4X40/34,5

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X50/44

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4X40/34,5

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 5X40/33

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X45/39

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Nástroj na osadzovanie SHARK ISO 50 a W-KL

UTAHOVAK

Pre izolačnú kotvu SHARK ISO 50 a kotvu do ľahkých konštrukcií W-KL
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Objímka Na upevnenie odpadových rúr

PRISLUSENSTVO-COLLAR-HMOZDINA-(W-ID)

Na vizuálne prekrytie izolačnej kotvy SHARK® ISO, súprava 95 a dištančný montážny systém AMO®-Therm Mini
x 10 ks
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom