Izolačná priechodka pre plochú zásuvku
Izolačná objímka pre zasúvací konektor
PRIECHODKA IZOL. PRE PUZDRO NASU.
Obj. č.
055818009
EAN 4024835090223
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Kontaktný rozmer | 6,3 mm |
Šírka prívodu vedenia | 4 mm |
Výška prívodu vedenia | 2,8 mm |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Farba | Transparentná |
Materiál | PE – polyetylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!