Izolačná priechodka pre plochú zásuvku
Izolačná objímka pre zasúvací konektor
PRIECHODKA IZOL. PRE PUZDRO NASU.
Obj. č.
05581809
EAN 4011231465267
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Kontaktný rozmer | 6,3 mm |
Priemer prívodu vedenia | 2,5 mm |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Farba | Transparentná |
Materiál | PE – polyetylén |