Izolačná priechodka pre plochý zasúvací jazýček
Izolačná priechodka pre plochý zasúvací jazýček
PRIECHODKA IZOL. PRE KON. PLOCHY 6,3MM
Obj. č. 05581810
EAN 4011231465298
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Kontaktný rozmer | 6.3 |
Šírka prívodu vedenia | 4 mm |
Výška prívodu vedenia | 2,8 mm |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Farba | Transparentná |
Materiál | PE – polyetylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!