Izolačná rohož
Izolačná rohož
PODLOZKA IZOLACNA-5MM
Obj. č.
0957590232
EAN 4058794227178
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím v súlade s normou EN 61111
- Gumená rohož EPDM na prácu s dielmi pod napätím
- Protišmykový povrch vďaka jemnému rebrovaniu
- Odolnosť voči oleju a chemikáliám
- Farebné značenie na zadnej strane rohože
Upozornenie
Podlahové rohože sú rezané podľa špecifikácií zákazníka. Výmena produktu nie je možná.
Rohož možno objednať v individuálnych dĺžkach, PU 10 = 10 cm, maximálna dĺžka: 10 metrov/VE 1000
Chemickú odolnosť je potrebné otestovať, pričom záleží od jednotlivých prípadov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná na používanie pri vysokonapäťových aplikáciách, ako sú napr. vysokonapäťové zostavy a rozvádzače s otvorenou konštrukciou.
Verzia | Rezanie na mieru |
Norma EN | BS EN 61111:2009 |
Trieda | 4 |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 100 x 1000 x 5 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Guma |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do +80 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 69 g |