Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolačná rohož narezaná na mieru

PODLOZKA IZOLACNA 4MM

Obj. č. 0957590231

EAN 4099618934018

Cena za zvolené balenie
Izolačná rohož narezaná na mieru

Obj. č. 0957590231

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu s dielmi pod napätím v súlade s normou EN 61111
  • Gumená rohož EPDM na prácu s dielmi pod napätím

  • Protišmykový povrch vďaka jemnému rebrovaniu

  • Odolnosť voči oleju a chemikáliám

  • Farebné značenie na zadnej strane rohože
Upozornenie

Podlahové rohože možno objednať v dĺžkach na mieru – objednávky na mieru nie je možné vrátiť ani vymeniť.



Baliaca jednotka PU1 = 1 cm


  • Minimálna dĺžka: 100 cm (PU100)

  • Príklad dĺžky: 150 cm (PU150)

  • Príklad dĺžky: 300 cm (PU300)

  • Príklad dĺžky: 520 cm (PU520)

  • Maximálna dĺžka: 1000 cm (PU1000)


Upozornenie: Každú rohož je potrebné objednať samostatne.



Chemickú odolnosť je potrebné otestovať, pričom záleží od jednotlivých prípadov.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na používanie pri vysokonapäťových aplikáciách, ako sú napr. vysokonapäťové zostavy a rozvádzače s otvorenou konštrukciou.

Verzia

Rezanie na mieru

Norma EN

BS EN 61111:2009

Trieda

2

Dĺžkaxšírkaxhrúbka

1 x 100 x 0,4 cm

Farba

Čierna

Materiál

Guma

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do +80 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

50,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie