Izolovaná plochá nástrčková objímka PVC DIN46245 T1-3
Lemovacia plochá nástrč. obj., PVC izol. DIN 46245
Obj. č. 0967405054
EAN 4038898090427
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozšírená PVC izolácia – ľahký vstup
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farba | Červená |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 4,8x0,8 mm |
Dĺžka | 19,5 mm |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 75 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Izolačný materiál | PVC |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Nie |