Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná plochá nástrčková objímka PVC DIN46245 T1-3

Lemovacia plochá nástrč. obj., PVC izol. DIN 46245

Obj. č. 0967405155

EAN 4064154450452

Cena za zvolené balenie
Izolovaná plochá nástrčková objímka PVC DIN46245 T1-3

Obj. č. 0967405155

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozšírená PVC izolácia – ľahký vstup
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Farba

Modrá

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

6,3x0,8 mm

Dĺžka

21 mm

Menovité napätie max.

600 V/AC

Teplotný rozsah použitia max.

75 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Pocínované

Izolačný materiál

PVC

Neobsahuje halogény.

Nie

Neobsahuje silikón.

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie