Izolovaná plochá nástrčná objímka s prípojkou PVC
Lemovaná plochá nástrč. obj., PVC izol., s prípoj.
Obj. č. 0967407155
EAN 4038898543978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozšírená izolácia – ľahký vstup
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farba | Modrá |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 6,3x0,8 mm |
Dĺžka | 21,2 mm |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Izolačný materiál | PVC |