Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná uzatvárateľná vlnitá rúrka, drážkovaná

Izolačná vlnitá rúrka, drážkovaná, uzamykateľná

Obj. č. 0771980019

EAN 4046777436136

Cena za zvolené balenie
Izolovaná uzatvárateľná vlnitá rúrka, drážkovaná

Obj. č. 0771980019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zostavené káblové zväzky možno rýchlo a jednoducho zmodernizovať.

Presné prekrývanie drážok vedenia


  • Na rozdiel od základnej drážk. izolovanej vlnitej rúrky.

  • Bez medzier v ohyboch

Káble a vodiče zostávajú čisté a chránené



Odolná voči alkoholom, mastnote, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, konštrukcia strojov/prístrojov, rozvodné skrine, ochrana vedenia vozidla pred teplom, vlhkosťou, chemikáliami a UV žiarením.

Farba

Čierna

Menovitá šírka

19 mm

Vonkajší priemer

24,0 mm

Vnútorný priemer

19,0 mm

Verzia

So zárezmi

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 105 °C

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie