Izolovaná uzatvárateľná vlnitá rúrka, drážkovaná
Izolačná vlnitá rúrka, drážkovaná, uzamykateľná
Obj. č. 0771980004
EAN 4046777436082
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné prekrývanie drážok vedenia
- Na rozdiel od základnej drážk. izolovanej vlnitej rúrky.
- Bez medzier v ohyboch
Káble a vodiče zostávajú čisté a chránené
Odolná voči alkoholom, mastnote, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu
Hárky údajov(X)
Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, konštrukcia strojov/prístrojov, rozvodné skrine, ochrana vedenia vozidla pred teplom, vlhkosťou, chemikáliami a UV žiarením.
Farba | Čierna |
Menovitá šírka | 4,5 mm |
Vonkajší priemer | 7,1 mm |
Vnútorný priemer | 4,7 mm |
Verzia | So zárezmi |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 105 °C |
Materiál | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |