Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná uzatvárateľná vlnitá rúrka, drážkovaná

Izolačná vlnitá rúrka, drážkovaná, uzamykateľná
TRUBKA ELEKTROINSTAL-OHYBNA CIERNA NW10

Obj. č. 0771980010

EAN 4046777436105

Cena za zvolené balenie
Izolovaná uzatvárateľná vlnitá rúrka, drážkovaná

Obj. č. 0771980010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zostavené káblové zväzky možno rýchlo a jednoducho zmodernizovať.

Presné prekrývanie drážok vedenia


  • Na rozdiel od základnej drážk. izolovanej vlnitej rúrky.

  • Bez medzier v ohyboch

Káble a vodiče zostávajú čisté a chránené



Odolná voči alkoholom, mastnote, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, konštrukcia strojov/prístrojov, rozvodné skrine, ochrana vedenia vozidla pred teplom, vlhkosťou, chemikáliami a UV žiarením.

Farba

Čierna

Menovitá šírka

10 mm

Vonkajší priemer

13,0 mm

Vnútorný priemer

9,8 mm

Verzia

So zárezmi

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 105 °C

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie