Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná vlnitá rúrka

Izolačná vlnitá rúrka
HADICA IZOLACNA CIERNA NW13

Obj. č. 077199013
EAN 4011231772433

Cena za zvolené balenie
Izolovaná vlnitá rúrka

Obj. č. 077199013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poskytuje ochranu pred teplom, UV žiarením, vlhkosťou a chemikáliami.

Odolná voči alkoholom, mazivám, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

V kombinácii so skrutkovými spojmi a potrubiami s krytím IP 67 je v súlade s ustanoveniami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa normy ADR/GGVS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, výstavba strojov, systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením

Farba

Čierna

Menovitá šírka

13 mm

Vonkajší priemer

15,8 mm

Vnútorný priemer

12,7 mm

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94HB

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 120 °C

Materiál

PA 6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie