Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná vlnitá rúrka

Izolačná vlnitá rúrka
HADICA IZOLACNA CIERNA NW22

Obj. č. 077199022

EAN 4011231772471

Cena za zvolené balenie
Izolovaná vlnitá rúrka

Obj. č. 077199022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poskytuje ochranu pred teplom, UV žiarením, vlhkosťou a chemikáliami.

Odolná voči alkoholom, mazivám, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

V kombinácii so skrutkovými spojmi a potrubiami s krytím IP 67 je v súlade s ustanoveniami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa normy ADR/GGVS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, tvorba mechanických systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením

Farba

Čierna

Menovitá šírka

22 mm

Vonkajší priemer

25,4 mm

Vnútorný priemer

21,3 mm

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 120 °C

Materiál

PA 6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie