Izolovaná vlnitá rúrka
Izolačná vlnitá rúrka
HADICA IZOLACNA CIERNA NW8.5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná voči alkoholom, mazivám, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu
V kombinácii so skrutkovými spojmi a potrubiami s krytím IP 67 je v súlade s ustanoveniami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa normy ADR/GGVS
Hárky údajov(X)
Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, tvorba mechanických systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením
![]() | |
Farba | Čierna |
Menovitá šírka | 8,5 mm |
Vonkajší priemer | 11,7 mm |
Vnútorný priemer | 8,4 mm |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 120 °C |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |