Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná vlnitá rúrka

Izolačná vlnitá rúrka
IZOLAČNÁ HADICA 7,5MM

Obj. č. 077199075

EAN 8717148065519

Cena za zvolené balenie
Izolovaná vlnitá rúrka

Obj. č. 077199075

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poskytuje ochranu pred teplom, UV žiarením, vlhkosťou a chemikáliami.

Odolná voči alkoholom, mazivám, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

V kombinácii so skrutkovými spojmi a potrubiami s krytím IP 67 je v súlade s ustanoveniami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa normy ADR/GGVS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, tvorba mechanických systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením

Farba

Čierna

Vonkajší priemer

10 mm

Vnútorný priemer

6,6 mm

Materiál

PA 6 – polyamid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie