Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná vlnitá rúrka

Izolačná vlnitá rúrka
RUR.-WELL-PLAST-CIERNA-NW32

Obj. č. 077199032

EAN 4048539230914

Cena za zvolené balenie
Izolovaná vlnitá rúrka

Obj. č. 077199032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poskytuje ochranu pred teplom, UV žiarením, vlhkosťou a chemikáliami.

Odolná voči alkoholom, mazivám, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

V kombinácii so skrutkovými spojmi a potrubiami s krytím IP 67 je v súlade s ustanoveniami pre prepravu nebezpečného tovaru podľa normy ADR/GGVS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, tvorba mechanických systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením

Farba

Čierna

Menovitá šírka

32 mm

Vonkajší priemer

38,4 mm

Vnútorný priemer

32,5 mm

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 120 °C

Materiál

PA 6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie