Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná vlnitá rúrka, drážkovaná

Izolačná vlnitá rúrka, drážkovaná
OCHRANA KABLOV CIERNA NW13

Obj. č. 0771990013

EAN 4048539231225

Cena za zvolené balenie
Izolovaná vlnitá rúrka, drážkovaná

Obj. č. 0771990013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zostavené káblové zväzky možno rýchlo a jednoducho zmodernizovať.

Odolná voči alkoholom, mastnote, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, výstavba strojov, systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením.

Farba

Čierna

Menovitá šírka

13 mm

Vonkajší priemer

15,8 mm

Vnútorný priemer

12,7 mm

Verzia

So zárezmi

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 120 °C

Materiál

PA 6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie