Izolovaná vlnitá rúrka, drážkovaná
Izolačná vlnitá rúrka, drážkovaná
RUR.-WELL-PLAST-GESCHLITZT-CIERNA-NW22
Obj. č. 0771990022
EAN 4048539231287
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vopred zostavené káblové zväzky možno rýchlo a jednoducho zmodernizovať.
Odolná voči alkoholom, mastnote, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, výstavba strojov, systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením.
![]() | |
Farba | Čierna |
Menovitá šírka | 22 mm |
Vonkajší priemer | 25,4 mm |
Vnútorný priemer | 21,3 mm |
Verzia | So zárezmi |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 120 °C |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |