Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Izolovaná vlnitá rúrka, drážkovaná

Izolačná vlnitá rúrka, drážkovaná
RUR.-WELL-PLAST-GESCHLITZT-CIERNA-NW4,5

Obj. č. 0771990004

EAN 4048539752058

Cena za zvolené balenie
Izolovaná vlnitá rúrka, drážkovaná

Obj. č. 0771990004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zostavené káblové zväzky možno rýchlo a jednoducho zmodernizovať.

Odolná voči alkoholom, mastnote, minerálnym olejom, naftovému palivu a benzínu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. motorový priestor, karoséria, interiér vozidla, výstavba strojov, systémov, skriňové rozvádzače, kabeláž vozidiel, ochrana pred teplom, vlhkosťou, chemickými látkami a UV žiarením.

Farba

Čierna

Menovitá šírka

4,5 mm

Vonkajší priemer

7,1 mm

Vnútorný priemer

5,0 mm

Verzia

So zárezmi

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 120 °C

Materiál

PA 6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie