Izopropanolový čistič IPA
Izopropanolový čistiaci prostriedok
IPA CISTIC-1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jemné a účinné čistenie – vhodná aj na citlivé povrchy
- Odstraňuje mastné aj vo vode rozpustné nečistoty
- Nezanecháva šmuhy a fľaky na neošetrených kovových alebo sklených povrchoch
- Schne bez zanechania zvyškov
Pred ošetrením chúlostivých plastov alebo povrchov skontrolujte, či sú kompatibilné s čistiacim prostriedkom, otestovaním na ploche, ktorá nie je vidieť.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ideálna na čistenie plastových povrchov pred nanesením náteru/základného náteru alebo lepidla. Môže sa používať ako predbežný čistič pred balením vozidiel alebo ako kontrolný sprej pri starostlivosti o vozidlo (leštení). Odstraňuje zvyšky lepiacej pásky, etikety, asfalt, mazivá, živice, atramenty, zvyšky spájky a taviva, čerstvé zvyšky PU peny z mazania, ako aj najodolnejšie nečistoty a špinu. Všestranné použitie v oblasti elektroniky, jemnej mechaniky a optiky. Môže sa používať napríklad na čistenie optických zariadení, snímacích a záznamových hláv, jemných prístrojov, DPS, zrkadiel a vysokolesklých kovových povrchov.
V prípade bežných povrchov naneste čistiaci prostriedok priamo na čistenú plochu a rýchlo ho utrite pomocou mäkkej, čistej handričky, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna. V prípade chúlostivých povrchov nastriekajte na handričku a utrite povrch.
| Obsah | 1 l | 
| Obal | Dóza | 
| Chemický základ | Izopropanol | 
| Zápach/vôňa | Alkohol | 
| Min. hodnotenie čistoty | 99 % | 
| Farba | Transparentná | 
| Hustota | 0,786 g/cm³ | 
| Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C | 
| Hmotnosť obsahu | 786 g | 
| Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | 
| Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v suchu | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!