Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jadrová vrtná korunka HSS

Jadrová vrtná korunka HSS
FREZKA HSS-DRLDP30MM-D15MM

Obj. č. 0630930150

EAN 4038898425335

Cena za zvolené balenie
Jadrová vrtná korunka HSS

Obj. č. 0630930150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardné jadrové vrtné korunky zo spekaného karbidu na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do Ø 50 mm s mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami s hĺbkou rezu 30 mm a 50 mm v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.

Vysoký výkon a rýchly postup vŕtania s dlhou životnosťou


Oproti klasickému vŕtaniu sa vyvŕta len tenký kovový krúžok. Vrtné jadro je vyhodené vyhadzovacím kolíkom.



Nie je potrebné predvrtávanie, netvoria sa ostriny


Nie je potrebné predbežné ani následné opracovanie



Optimalizovaná rezná geometria


  • Dlhá životnosť v porovnaní s mnohými štandardnými jadrovými vrtnými korunkami

  • Čistý vrtný profil

  • Vyvŕtaná diera s presnými toleranciami


Presné vedenie, bez prekĺzavania


Vhodné na presahové vŕtanie. Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach.

Upozornenie
  • Narozdiel od špirálových vrtákov obrába jadrová vŕtacia korunka iba tenký prstenec materiálu, nie celý priemer otvoru. Vyvŕtané jadro sa odstraňuje vyrážacím kolíkom s pružením, ktorý nie je súčasťou balenia. Jadrové vŕtacie korunky preto ponúkajú 10-krát rýchlejší čas vŕtania ako špirálové vrtáky.

  • Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrovej vŕtacej korunky. Nepoužívajte nasucho.

  • Nie sú vhodné pre lisovanú drevotriesku, titán alebo žiaruvzdorné a vysoko legované ocele

  • Materiály a parametre rezania nájdete v informačných tabuľkách

  • Používajte vhodné ochranné prostriedky, ako je napr. ochrana zraku, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice

  • Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch

  • Jadrové vŕtacie korunky sa nesmú používať s ručnými nástrojmi

  • Pred použitím sa uistite o sústrednosti a správnej upínacej funkcii upínania nástroja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických vŕtačkách alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm a hĺbkou rezu 30 mm alebo 50 mm

  • Vŕtačky Fein s upevnením QuickIn je možné použiť s adaptérom

  • Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka upínania
Pokyny
  • Vyrážací kolík zasuňte do jadrovej vŕtacej korunky

  • Jadrovú vŕtaciu korunku zatlačte do držiaka upínania vŕtačky a pritiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom

  • Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrová vŕtacia korunka automaticky zaistí na mieste

  • Uistite sa, či jadrová vŕtacia korunka dosadá čisto do upínania

  • Bočné zaťaženie vŕtačky počas používania môže spôsobiť zlomenie nástroja

  • Vŕtačku upevnite do správnej polohy na vŕtanie – vŕtačka musí mať stabilný základ

  • Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri prácach zospodu

  • Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu

  • Vŕtajte opatrne (bez stredového dierovania a predvŕtania) a počas celého vŕtania venujte pozornosť rovnomernej rýchlosti posuvu a otáčania

  • Po každom vŕtaní odstráňte triesky a vŕtacie jadro

  • Upozornenie: Riziko poranenia, triesky a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré

Kvalita

Würth – štandard

Hĺbka rezu

30 mm

Priemer

15 mm

Dĺžka

64,2 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Hliník, Drevo

Tvar drieku

Weldon

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rezný materiál

HSS

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezacie hodnoty
Pre priemer 12,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 12,0 od priemeru 16,0 od priemeru 20,0
vc n n n
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Hliníkové zliatiny ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Tvarované hliníkové zliatiny ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Hliníkové zliatiny
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Zliatiny horčíka ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Nízkolegovaná meď ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plast
Termosetové plasty 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplastické plasty 20 25 531 663 398 497 318 398
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezacie hodnoty
Pre priemer 36,0 – 50,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 36,0 od priemeru 40,0 od priemeru 50,0
vc n n n
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Hliníkové zliatiny ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Tvarované hliníkové zliatiny ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Hliníkové zliatiny
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Zliatiny horčíka ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Nízkolegovaná meď ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Plast
Termosetové plasty 20 25 177 221 159 199 127 159
Termoplastické plasty 20 25 177 221 159 199 127 159
Rezacie hodnoty
Pre priemer 24,0 – 32,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 24,0 od priemeru 28,0 od priemeru 32,0
vc n n n
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Nodulárny grafit a tvárne železo ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Hliníkové zliatiny ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Tvarované hliníkové zliatiny ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Hliníkové zliatiny
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Zliatiny horčíka ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Nízkolegovaná meď ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Bronz s krátkou trieskou ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Plast
Termosetové plasty 20 25 265 332 227 284 199 249
Termoplastické plasty 20 25 265 332 227 284 199 249
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyhadzovací kolík Pre kovové prstencové frézy

VRTAK JADROVY

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

DRZIAK MK3

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

ADAPTER-MK3-AUTOM-SCHMIERUNG

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Adaptér pre jadrové vŕtanie koruniek Weldon

ADAPTER (WELDON TO FEIN QUICKIN)

S driekom QuickIN pre jadrové vŕtačky FEIN na upevnenie prstencovej frézy s 19 mm driekom Weldon.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie