Jadrová vrtná korunka HSS
Jadrová vrtná korunka HSS
VRTAK JADROVY HSS H50MM D32MM
Obj. č. 0630940320
EAN 4062856001460
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký výkon a rýchly postup vŕtania s dlhou životnosťou
Oproti klasickému vŕtaniu sa vyvŕta len tenký kovový krúžok. Vrtné jadro je vyhodené vyhadzovacím kolíkom.
Nie je potrebné predvrtávanie, netvoria sa ostriny
Nie je potrebné predbežné ani následné opracovanie
Optimalizovaná rezná geometria
- Dlhá životnosť v porovnaní s mnohými štandardnými jadrovými vrtnými korunkami
- Čistý vrtný profil
- Vyvŕtaná diera s presnými toleranciami
Presné vedenie, bez prekĺzavania
Vhodné na presahové vŕtanie. Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach.
- Na rozdiel od špirálového vrtáka, jadrová vrtná korunka neopracúva celý priemer otvoru, ale len tenký krúžok materiálu. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom pomocou pruženia, ktorý nie je súčasťou balenia. Časy vŕtania jadrových vrtných koruniek sú preto až desaťkrát kratšie ako v prípade špirálových vrtákov.
- Dostatočné nepretržité chladenie počas procesu vŕtania významne predlžuje životnosť jadrovej vŕtačky. Nepoužívajte v suchom stave
- Nie je vhodné pre drevotriesku, titán alebo žiaruvzdorné a vysoko legované ocele
- Pozrite si prehľadové tabuľky, kde nájdete informácie o jadrových vrtných korunkách pre jednotlivé materiály, ako aj rezné hodnoty
- Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice
- Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch
- Jadrové vrtné korunky sa nesmú používať manuálne
- Pred používaním sa uistite, či sa nástroj správne otáča a správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja

Hárky údajov(X)
- So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických vŕtačkách alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm a hĺbkou rezu 30 mm alebo 50 mm
- Vŕtačky Fein s upevnením QuickIn je možné použiť s adaptérom
- Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka upevnenia
- Zasuňte vyrážací kolík do jadrovej vrtnej korunky
- Zatlačte jadrovú vrtnú korunku do držiaka upevnenia vŕtačky a pritiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom
- Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrová vrtná korunka automaticky zaistí na mieste
- Uistite sa, či jadrová vŕtacia korunka dosadá čisto do upevnenia
- Bočné zaťaženie vŕtačky počas používania môže spôsobiť zlomenie nástroja
- Zafixujte vŕtačku do správnej polohy na vŕtanie – vŕtačka musí mať stabilný základ
- Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri nadzemných prácach
- Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu
- Vŕtajte opatrne (bez stredového dierovania a predvŕtania), venujte pozornosť rovnomernej rýchlosti posuvu a otáčania počas celého vŕtania
- Po každom vŕtaní odstráňte triesky a vŕtacie jadro
- Upozornenie: Riziko poranenia, triesky a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré
Kvalita | Würth – štandard |
Hĺbka rezu | 50 mm |
Priemer | 32 mm |
Dĺžka | 84,6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Hliník, Drevo |
Tvar drieku | Weldon |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rezný materiál | HSS |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!