Jadrová vŕtacia korunka HSS
Jadrová vrtná korunka HSS
VRTAK JADROVY
Obj. č. 0630930120
EAN 4038898425304
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký výkon a rýchly postup vŕtania s dlhou životnosťou
Oproti klasickému vŕtaniu sa vyvŕta len tenký kovový krúžok. Vrtné jadro je vyhodené vyhadzovacím kolíkom.
Nie je potrebné predvrtávanie, netvoria sa ostriny
Nie je potrebné predbežné ani následné opracovanie
Optimalizovaná rezná geometria
- Dlhá životnosť v porovnaní s mnohými štandardnými jadrovými vrtnými korunkami
- Čistý vrtný profil
- Vyvŕtaná diera s presnými toleranciami
Presné vedenie, bez prekĺzavania
Vhodné na presahové vŕtanie. Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach.
- Narozdiel od špirálových vrtákov obrába jadrová vŕtacia korunka iba tenký prstenec materiálu, nie celý priemer otvoru. Vyvŕtané jadro sa odstraňuje vyrážacím kolíkom s pružením, ktorý nie je súčasťou balenia. Jadrové vŕtacie korunky preto ponúkajú 10-krát rýchlejší čas vŕtania ako špirálové vrtáky.
- Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrovej vŕtacej korunky. Nepoužívajte nasucho.
- Nie sú vhodné pre lisovanú drevotriesku, titán alebo žiaruvzdorné a vysoko legované ocele
- Materiály a parametre rezania nájdete v informačných tabuľkách
- Používajte vhodné ochranné prostriedky, ako je napr. ochrana zraku, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice
- Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch
- Jadrové vŕtacie korunky sa nesmú používať s ručnými nástrojmi
- Pred použitím sa uistite o sústrednosti a správnej upínacej funkcii upínania nástroja
Hárky údajov(X)
- So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických vŕtačkách alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm a hĺbkou rezu 30 mm alebo 50 mm
- Vŕtačky Fein s upevnením QuickIn je možné použiť s adaptérom
- Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka upínania
- Vyrážací kolík zasuňte do jadrovej vŕtacej korunky
- Jadrovú vŕtaciu korunku zatlačte do držiaka upínania vŕtačky a pritiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom
- Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrová vŕtacia korunka automaticky zaistí na mieste
- Uistite sa, či jadrová vŕtacia korunka dosadá čisto do upínania
- Bočné zaťaženie vŕtačky počas používania môže spôsobiť zlomenie nástroja
- Vŕtačku upevnite do správnej polohy na vŕtanie – vŕtačka musí mať stabilný základ
- Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri prácach zospodu
- Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu
- Vŕtajte opatrne (bez stredového dierovania a predvŕtania) a počas celého vŕtania venujte pozornosť rovnomernej rýchlosti posuvu a otáčania
- Po každom vŕtaní odstráňte triesky a vŕtacie jadro
- Upozornenie: Riziko poranenia, triesky a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré
Kvalita | Würth – štandard |
Hĺbka rezu | 30 mm |
Priemer | 12 mm |
Dĺžka | 64,2 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Hliník, Drevo |
Tvar drieku | Weldon |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rezný materiál | HSS |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
| Rezacie hodnoty | |||||||||
| Pre priemer 12,0 – 20,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 12,0 | od priemeru 16,0 | od priemeru 20,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Odlievané kovy | |||||||||
| Liatina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Nodulárny grafit a tvárne železo | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Neželezné kovy | |||||||||
| Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Tvarované hliníkové zliatiny | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Plast | |||||||||
| Termosetové plasty | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Termoplastické plasty | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Rezacie hodnoty | |||||||||
| Pre priemer 36,0 – 50,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 36,0 | od priemeru 40,0 | od priemeru 50,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
| Odlievané kovy | |||||||||
| Liatina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Nodulárny grafit a tvárne železo | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Neželezné kovy | |||||||||
| Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Tvarované hliníkové zliatiny | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Plast | |||||||||
| Termosetové plasty | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
| Termoplastické plasty | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
| Rezacie hodnoty | |||||||||
| Pre priemer 24,0 – 32,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 24,0 | od priemeru 28,0 | od priemeru 32,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
| Odlievané kovy | |||||||||
| Liatina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Nodulárny grafit a tvárne železo | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Neželezné kovy | |||||||||
| Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Tvarované hliníkové zliatiny | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Plast | |||||||||
| Termosetové plasty | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
| Termoplastické plasty | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!