Jamkovač
Jamkovač
JAMKOVAC RUCNY 150MM
ZEBRA
Obj. č.
071463 151
EAN 4045727813553
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojzložková plastová rukoväť
- Tvrdosť na pracovnom konci 54 – 58 HRC
- Tvrdosť na nárazovej hlave 38 – 46 HRC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 150 mm |
Priemer úderovej plochy (a) | 10 mm |
Šírka špičky (d) | 3 mm |
Dĺžka ochrany proti úderu (S1) | 30 mm |