Skrutkovač VDE, krížová hlava PH, Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)
Skrutkovač VDE, krížová drážka PH
SKRUTKOVAC VDE PH3X150
Obj. č. 06136323
EAN 4038898274018
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čepeľ: leštená, izolovaná
- Špička: Podľa normy DIN ISO 8764-1-PH
- Individuálne testované vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV
- Označené rokom výroby
- Prísnejší test pôsobenia chladu
Norma: EN 60900:2012
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH3 |
Normy | IEC 60900:2018 |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |