Džínsy Janus
Džínsy JANUS
DŽÍNSY JANUS MODRO/ŠEDÉ 64
Obj. č.
M443186447
EAN 4255576584522
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trendové dvojfarebné elastické pracovné nohavice v džínsovom štýle, ktoré zaručujú vysokú voľnosť pohybu, s vreckom na pravítko a vreckom na mobilný telefón
- Štýlové pracovné nohavice v džínsovom štýle z elastickej tkaniny s modernými spranými časťami
- Zosilnené vložky v miestach s vysokou záťažou
- Jedno vrecko na nohe s vreckom na mobilný telefón, jedno vrecko s pätkou, dve zadné vrecká, jedno vrecko na pravítko
- Reliéfne logo X-Finity
- Zips YKK vyrobený z recyklovaných materiálov a skrytý gombík na páse
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 64 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 58 |
Materiál | 81 % bavlna, 17 % polyester (5 % recyklovaný), 2 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 330 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 48 |