Jednod. vidlic. kľúč s otvor. koncom, ostatné
Jednod. vidlic. kľúč s otvor. koncom, ostatné
KLUC NASTAVITELNY-(WS0-24)-L200MM
Obj. č. 575422108
EAN 4053479495903
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča max. (A) | 24 mm |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 in |
Vonkajší rozmer vidlice max. (B) | 60 mm |
Hrúbka čeľustí (T) | 7 mm |
Hrúbka (S) | 13,5 mm |