Jednod. vidlic. kľúč s otvor. koncom, ostatné
Jednod. vidlic. kľúč s otvor. koncom, ostatné
KLUC NASTAVITELNY-(WS0-34)-L300MM
Obj. č. 575422112
EAN 4053479495927
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča max. (A) | 34 mm |
Dĺžka (L) | 250 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 12 in |
Vonkajší rozmer vidlice max. (B) | 83 mm |
Hrúbka čeľustí (T) | 10 mm |
Hrúbka (S) | 19 mm |