Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednodotyková magnetická rýchlo úchytka

Jednoduchá magnetická západka
ZAPADKA MAGNET TLAK PLAST 10KG BIELA

Obj. č. 0683439105

EAN 4038898573432

Cena za zvolené balenie
Jednodotyková magnetická rýchlo úchytka

Obj. č. 0683439105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvierka sa otvoria automaticky po zatlačení na panel dvierok. Dvierka možno zatvoriť ľahkým zatlačením na panel dvierok

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nylon (polyamid)

Farba

Biela

Dĺžka

40 mm

Šírka

40 mm

Výška

17 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

32 mm

Prídržná sila

6 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Protidoska pre magnetické západky

PROTIKUS MAGNET. ZAPADKY ST (VZ)

x 50 ks