Jednodotyková magnetická rýchlo úchytka
Jednoduchá magnetická západka
ZAPADKA MAGNET TLAK PLAST 10KG CIERNA
Obj. č. 0683439107
EAN 4038898573449
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvierka sa otvoria automaticky po zatlačení na panel dvierok. Dvierka možno zatvoriť ľahkým zatlačením na panel dvierok
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 72 mm |
Šírka | 40 mm |
Výška | 17 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 32 mm |
Prídržná sila | 10 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!