Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednoduchý prítlačný prvok pre sťahovák náboja kolesa

Dvojitý prítlačný prvok pre sťahovák náboja kolesa
PRITLACNY DIEL JEDNODUCHY 85/108MM

Obj. č. 1952001409
EAN 4056807684710

Cena za zvolené balenie
Jednoduchý prítlačný prvok pre sťahovák náboja kolesa

Obj. č. 1952001409

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre nápravy 82 mm a 88 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použite u všetkých bežných náprav od SAF, BPW, MAN a Mercedes-Benz.

Priemer min.

85 mm

Priemer max.

108 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1700.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie