Jednofarebné výstražné nohavice s vysokou viditeľnosťou
Jednofarebné výstražné nohavice
REFLEX NOHAVICE EN20471 ORANŽOVÉE XL
Obj. č.
M410055003
EAN 8434203002912
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 80 % polyester, 20 % bavlna – 245 g/m2
- Jedno bočné vrecko so záklopkou a vrecúškom.
- Dve vrecká na páse s džínsovým strihom.
- Jedno zadné vrecko so záklopkou, jedno otvorené bočné vrecko
- Dve zadné vrecká so záklopkou a vrecúškom, suchý zips.
- Extra veľké pútka na opasok a zosilnené švy.
- Zapínanie na gombík a zips, elastický pás
EN ISO 20471:2013, trieda 2/2
Upozornenie
Nesušte v sušičke
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Max. teplota prania: 40 °C