Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednofarebné výstražné nohavice s vysokou viditeľnosťou

Jednofarebné výstražné nohavice
REFLEX NOHAVICE EN20471 ŽLTÉ L

Obj. č. M410054002
EAN 8434203000932

Cena za zvolené balenie
Jednofarebné výstražné nohavice s vysokou viditeľnosťou

Obj. č. M410054002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • 80 % polyester, 20 % bavlna – 245 g/m2

  • Jedno bočné vrecko so záklopkou a vrecúškom.

  • Dve vrecká na páse s džínsovým strihom.

  • Jedno zadné vrecko so záklopkou, jedno otvorené bočné vrecko

  • Dve zadné vrecká so záklopkou a vrecúškom, suchý zips.

  • Extra veľké pútka na opasok a zosilnené švy.

  • Zapínanie na gombík a zips, elastický pás


EN ISO 20471:2013, trieda 2/2

Upozornenie

Nesušte v sušičke

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Max. teplota prania: 40 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie