Jednopólová skúšačka napätia
Jednopólová skúšačka napätia
SKUSACKA NAPATIA 150-250VAC-162/68MM
Obj. č. 5634002021
EAN 4065746663434
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tmavé pozadie zlepšuje viditeľnosť počas aplikácie
- S permanentne integrovanou tlejivkou a skrutkovačom s plochou hlavou
- Úplne bezpečná izolácia
- Upevňovacia spona
- Vyrobené v Nemecku
V súlade s normou DIN VDE 0680-6:1977-04
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,5 x 3 mm |
Dĺžka ostria | 68 mm |
Dĺžka | 162 mm |
Verzia | S pridržiavacou sponou |
Displej | Tlejivka |
Min./max. rozsah striedavého napätia | 150-250 V/AC |
Materiál rukoväte | Polykarbonát |
Materiál čepele skrutkovača | Nástrojová oceľ |
Povrch čepele skrutkovača | Leštená |
Farba | Čierna, Červená |