Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorazové krycie rúno

Jednorazové krycie rúno
PRIKRYVACIA FLEECE ROLKA

Obj. č. 0818050090

EAN 4049557255996

Cena za zvolené balenie
Jednorazové krycie rúno

Obj. č. 0818050090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poskytuje univerzálnu ochranu podlahy pri maliarskych a renovačných prácach

Vysoko absorpčná vrchná vrstva zabraňuje prenikaniu tekutín a nečistôt.


  • Zabraňuje taktiež prepúšťaniu a vzniku škvŕn

  • Nečistoty na topánkach a odevoch sa nedostanú do iných oblastí.


  • Pevné zaistenie na mieste vďaka protišmykovej vrstve na spodnej strane

  • Jednoduché rozloženie a rezanie

  • Produkt je vyrobený z prírodných materiálov, vďaka čomu je šetrný k životnému prostrediu a umožňuje jednoduchú likvidáciu.
Upozornenie

Produkt treba umiestniť tak, aby strana s rúnom, ktorá je pokrytá fóliou, smerovala k podlahe.

Uvedené informácie poskytujeme na základe našich vlastných testov, skúseností a vedomostí. Potrebné sú predbežné testy! Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na ochranu pred znečistením atramentom, farbami, riedidlami, olejom, vodou, lepidlom, sadrou, cementom a podobnými látkami pri rekonštrukčných a maliarskych prácach. Ideálne na zakrytie všetkých plôch, ako sú hladké podlahy, linoleum, parkety, dlažba a koberce a podlahy v dielni.

Pokyny

Zabraňuje kontaminácii

Materiál

85 % polyester, 15 % bavlna

Farba

Sivá strakatá

Šírka zvitku

1 m

Dĺžka vo zvitku

50 m

Plošná hmotnosť na m²

180 g

Počet zvitkov na paletu

15 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

180 g

Hrúbka

1,2 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nôž na koberce s tenkou, mimoriadne odolnou kovovou rukoväťou

NOZ UNIVERZAL S VYMENNOU CEPELOU

Vhodná pre rôzne hĺbky rezu