Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorazové nitrilové rukavice GRIP

RUKAVICE-NITRIL-JEDNORAZOVE-GRIP-VEL.L

Obj. č. 0899470192

EAN 4068362126161

Cena za zvolené balenie
Jednorazové nitrilové rukavice GRIP

Obj. č. 0899470192

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi odolné a trvanlivé jednorazové rukavice s výborným úchopom vďaka špeciálnemu textúrovanému povrchu

Pôsobivo pevný úchop


  • Špeciálny textúrovaný povrch na vynikajúce uchopenie

  • Pevné uchopenie dokonca i vo vlhkom a olejovom pracovnom prostredí

  • Dá sa použiť na oboch rukách, pretože obsahuje textúrovaný povrch na oboch stranách


Robustné, odolné a trvácne


  • Dobrá odolnosť voči olejom, mazivám a mnohým chemikáliám

  • Veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu

  • Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu


Ďalšie výhody


  • Výrazná oranžová farba na zaistenie vysokej viditeľnosti

  • V praktickom dávkovači na jedno použitie na jednoduché a hygienické odstránenie

  • Nepudrované

  • Neobsahuje latex
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Chemický priemysel

  • Dielenské práce

  • Natieranie, lakovanie a leštenie

  • Elektronický a počítačový priemysel

  • Laboratóriá a výskum

  • Čistenie a údržba

  • Ochrana výrobkov a tlačiarenský priemysel

Farba

Oranžová

Veľkosť

L

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Nepudrované

Normy

ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016

Kategória ochrany

3

Dĺžka

240 mm

Hrúbka materiálu

0,24 mm

Hrúbka materiálu prsta (hladká)

0,18 mm

Hrúbka materiálu prsta (s textúrou)

0,27 mm

Hrúbka materiálu dlane (s textúrou)

0,24 mm

Hrúbka materiálu manžety (hladká)

0,1 mm

Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)

0,03 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie