Jednorazové nitrilové rukavice GRIP
RUKAVICE-NITRIL-JEDNORAZOVE-GRIP-VEL.XXL
Obj. č. 0899470194
EAN 4068362126185
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pôsobivo pevný úchop
- Špeciálny textúrovaný povrch na vynikajúce uchopenie
- Pevné uchopenie dokonca i vo vlhkom a olejovom pracovnom prostredí
- Dá sa použiť na oboch rukách, pretože obsahuje textúrovaný povrch na oboch stranách
Robustné, odolné a trvácne
- Dobrá odolnosť voči olejom, mazivám a mnohým chemikáliám
- Veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu
- Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu
Ďalšie výhody
- Výrazná oranžová farba na zaistenie vysokej viditeľnosti
- V praktickom dávkovači na jedno použitie na jednoduché a hygienické odstránenie
- Nepudrované
- Neobsahuje latex
Hárky údajov(X)
- Chemický priemysel
- Dielenské práce
- Natieranie, lakovanie a leštenie
- Elektronický a počítačový priemysel
- Laboratóriá a výskum
- Čistenie a údržba
- Ochrana výrobkov a tlačiarenský priemysel
Farba | Oranžová |
Veľkosť | XXL |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Nepudrované |
Normy | ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0,24 mm |
Hrúbka materiálu prsta (hladká) | 0,18 mm |
Hrúbka materiálu prsta (s textúrou) | 0,27 mm |
Hrúbka materiálu dlane (s textúrou) | 0,24 mm |
Hrúbka materiálu manžety (hladká) | 0,1 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |