Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Jednorazové nitrilové rukavice

Jednorazové rukavice Ansell TNT 92-600

Obj. č. 1931007989

EAN 4059609775075

Cena za zvolené balenie
Jednorazové nitrilové rukavice

Obj. č. 1931007989

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ansell TNT 92-600

Odolné jednorazové nitrilové rukavice so zvýšenou odolnosťou voči postriekaniu


  • Jednorazové rukavice odolné voči postriekaniu chemickými látkami

  • Špeciálne materiálové zloženie spoločnosti Ansell poskytuje zvýšenú odolnosť voči postriekaniu

  • Mäkká nitrilová zmes zaručuje vysokú mieru komfortu

  • Odolné prevedenie pre špičkovú trvácnosť

  • Neobsahuje silikón pre ochranu produktov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Prenos kvapalín a tuhých látok

  • Odoberanie vzoriek a spracovanie

  • Spracovanie mäsa, rýb a potravín

  • Priemyselná výroba

  • Údržba

  • Laboratórna analýza

  • Manipulácia s chemickými látkami

Farba

Zelená

Veľkosť

6,5 – 7

Materiál

Nitril

Normy

EN 374

Kategória ochrany

3

Dĺžka

240 mm

Hrúbka materiálu

0,12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie