Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové rukavice Ansell TNT 92-600
Obj. č. 1931007992
EAN 4059609782073
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ansell TNT 92-600
Odolné jednorazové nitrilové rukavice so zvýšenou odolnosťou voči postriekaniu
- Jednorazové rukavice odolné voči postriekaniu chemickými látkami
- Špeciálne materiálové zloženie spoločnosti Ansell poskytuje zvýšenú odolnosť voči postriekaniu
- Mäkká nitrilová zmes zaručuje vysokú mieru komfortu
- Odolné prevedenie pre špičkovú trvácnosť
- Neobsahuje silikón pre ochranu produktov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Prenos kvapalín a tuhých látok
- Odoberanie vzoriek a spracovanie
- Spracovanie mäsa, rýb a potravín
- Priemyselná výroba
- Údržba
- Laboratórna analýza
- Manipulácia s chemickými látkami
Farba | Zelená |
Veľkosť | 9,5 – 10 |
Materiál | Nitril |
Normy | EN 374 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0,12 mm |