Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril
RUKAVICE NITRIL L



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nepudrované
- Proces výroby bez obsahu silikónu
- V praktickom jednorazovom zásobníku
- Laboratórne práce
- Potravinársky priemysel
- Catering
- Farmaceutický a chemický priemysel, elektrotechnika
- Maľovanie, lakovanie a leštenie
- Čistenie a údržba
- Dielenské práce
Farba | Modrá |
Veľkosť | L |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Nepudrované, Chlórované |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0.10 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0.01 mm |
Hárky údajov(X)